大阪魂
アイボリーステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(50個)
長さ(mm)
12
12
12
10
5
6
8
13
16
20
25
35
40
50
15
30
45
18
28
32
60
65
75
14
22
70
55
80
90
十字穴番号
2
2
3
寸法k(mm)
2.9
2
2.3
2.6
2.9
3.3
3.9
5.2
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14391645
品番
4.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,601
販売価格(税別)
¥
13,274
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧