4.5X25 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14391871

 

4.5X25 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14391871
4.5X25 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14391871
4.5X25 アイボリーステン(+)Aナベ 大阪魂 14391871

アイボリーステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
25
16
20
30
18
14
22
5
6
8
13
35
40
50
10
12
15
45
28
32
60
65
75
70
55
80
90
十字穴番号2
寸法k(mm)2.9
内容量1袋(500個)注文コード14391871品番4.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,761
販売価格(税別)
¥8,874
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする