曜日別特売
4X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14397157

 

4X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14397157
4X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14397157
4X50 シルバーステン(+)Aサラ 大阪魂 14397157

シルバーステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
50
40
60
55
65
70
75
80
85
90
6
8
10
12
14
15
18
20
25
30
35
45
16
28
13
17
22
32
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(200個)注文コード14397157品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,095
販売価格(税別)
¥4,632
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする