大阪魂
SC-4ステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(300個)
1袋(50個)
長さ(mm)
12
12
12
6
8
10
14
15
16
18
20
25
30
35
40
13
28
45
50
32
55
60
65
70
75
22
80
90
100
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
4.65
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全101種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14397611
品番
4.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,807
販売価格(税別)
¥
10,734
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
2.55
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧