曜日別特売
4X12 ブラックステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14413038

 

4X12 ブラックステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14413038
4X12 ブラックステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14413038
4X12 ブラックステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14413038

ブラックステン(+)Aナベ WH=10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)12
内容量1袋(1000個)注文コード14413038品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,687
販売価格(税別)
¥12,443
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする