大阪魂
ブラックステン(+)Aナベ WH=10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(500個)
¥9,247
1袋(1000個)
長さ(mm)
30
10
12
16
18
20
25
30
35
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14413275
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,172
販売価格(税別)
¥
9,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧