大阪魂
ブラックSUS316L(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
¥18,920
長さ(mm)
16
16
20
25
30
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14416231
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,812
販売価格(税別)
¥
18,920
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧