833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568
833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568
833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568
833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568
833.75.088 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565568

読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード14565568品番833.75.088
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。
USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!
USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯
プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。
商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性
2.5AのUSB充電スタンド1個付き
2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵
Loox5LEDテープライトと同じ色温度

用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
注意
※電源ケーブル(品番833.95.835)電源装置(ライト1個につき20W以上)、必要に応じたその他アクセサリを別途ご注文ください。
※6分岐器スイッチ機能付きやコネクトメッシュ分岐器を使用する場合、このライトを接続用出力端子に接続してください。
※6分岐器スイッチング機能付きまたはハーフェレコネクトメッシュを使用する場合、この一体型スイッチ付きライトを6分岐器の第7接続(連続電流)に接続してください。
※モジュラーケーブルにより、接続と取り外しがより簡単になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする