曜日別特売
NDPL080 ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN 14685925

ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
8
シャンク径
8
全長
90
注文コード
14685925
品番
NDPL080
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
シャンク径
8
材質
超々微粒子
全長
90
刃数
2
溝長
58
直径(Φmm)
8
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする