曜日別特売
TB-39 soreto  ランチバッグ オーエスケー 14937530

soreto ランチバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モカ
内容量1個注文コード14937530品番TB-39
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗えるお弁当用保冷バッグです。
家庭用洗濯機のドライコースや手洗いコースで丸洗いができます。
開け口が大きく出し入れしやすいです。
内側はアルミ仕様で保冷材用メッシュポケット付なので保冷効果が高いです。

モカ質量(g)107縦(cm)19素材ポリエステル、ポリプロピレン、アルミフィルム横(cm)23マチ(cm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする