曜日別特売
PCB-7 ペットボトルキャップ オーエスケー 14937609

ペットボトルキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード14937609品番PCB-7
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ワンプッシュオープンのペットボトルキャップです。
最後まで飲める2サイズの先端チューブ付きで、330ml~600mlサイズに対応しています。
吸い口はシリコーンゴム製の柔らか素材でお口にやさしいです。
シンプル設計で取りはずし&取りつけ簡単です。
アウトドア・レジャー&入院中の水分補給にも便利です。
食洗機には対応しておりません。

幅(mm)48ブルー高さ(mm)160質量(g)28奥行(mm)40対応食洗機:×素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタールシリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする