※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-10HO37M 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968740 TN-10HO37M 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968740 TN-10HO37M 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 14968740

豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 14968740 品番 TN-10HO37M
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法T1(mm)52 寸法T10(mm)M14 寸法T2(mm)24 寸法T3(mm)27.5 寸法T4(mm)18 寸法T5(mm)11 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)18 寸法T8(mm)9.5 寸法T9(mm)10 材質S50C(HRC33〜38)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする