※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
14968749
品番
TN-12HO37M
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法T1(mm)
60
寸法T10(mm)
M16
寸法T2(mm)
27
寸法T3(mm)
29
寸法T4(mm)
21
寸法T5(mm)
12
寸法T6(mm)
35
寸法T7(mm)
18.5
寸法T8(mm)
10.5
寸法T9(mm)
12
材質
S50C(HRC33〜38)