曜日別特売
ICE-3 コンパクト アイスクラッシャー アズワン 15009857

ICE-3 コンパクト アイスクラッシャー アズワン 15009857
ICE-3 コンパクト アイスクラッシャー アズワン 15009857
ICE-3 コンパクト アイスクラッシャー アズワン 15009857

コンパクト アイスクラッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15009857
品番
ICE-3
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
¥27,900

製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機

仕様
氷砕能力:約0.6kg/min
質量(kg)
約2.7
コード長さ(m)
約2 ※2Pプラグ
定格消費電力(W)
17
電源(AC100V)
50/60Hz
駆動方式
電動タイプ
サイズ(mm)
165×203×293
アズワン品番
4-4572-01

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする