MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
8100 POWER 5W40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5L×4缶)
注文コード
15013218
品番
112005
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
エンジンタイプ
4T
粘度
5W-40
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
API PERFORMANCE SP
ジャンル
8100
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません