ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15013358 品番 TC2-P15-R1/2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【低溶出】金属イオンの溶出が少なく、不純物による生産ロスを防ぐ。

材質【ニップル】PP 【袋ナット】PP 【スリーブ】POM 質量(kg)0.054 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)60 ねじの呼び寸法1/2 ねじの種類R ねじ規格R1/2 ホース内径(Φmm)適合:15 使用流体水、油、エア、薬品 寸法d1(Φmm)適合:10 適合ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)適合:22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)36 寸法HEX2(mm)36

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする