フリーボードケース1010A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15021618 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。

材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン 寸法(mm)175×105×22 ブラック 備考取替ボード8枚付属 HG
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様(カラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする