イマオコーポレーション
丸ベルトローラー RABS-R
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
14
12
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15077197
品番
RABS0440-R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質
本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)
100
径(Φmm)
丸ベルト:4
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
3.5
ベアリング
6202ZZ
寸法B(mm)
7
寸法D1(mm)
34
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
18
寸法R(mm)
R2
寸法Dp(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
40
適合アイドラー軸
PID1511タイプ