VGAケーブル/4.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103536 品番MXT105MMHQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル
高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル
75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現
モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター

用途
この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。
仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃〜60℃●保存温度:-20℃〜80℃●湿度:0%〜80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g 寸法(mm)コネクタ最大:34 ブラック 規格UL2919・CMG(汎用) ケーブル長(m)4.6 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス) 保存温度(℃)-20〜80 インピーダンス75Ω プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)ポリ塩化ビニル ケーブル径(Φmm)9 ケーブルサイズ(AWG)28 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする