VGAケーブル/91cm/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103545 品番MXT101MMHQ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル
75Ωインピーダンスにより、鮮やかで明るい映像を実現
ストレインリリーフ付きのモールドコネクター
フェライトコアがEMI干渉を防止

用途
1920x1200以上の高解像度モニターに最適
VGA映像出力機器にVGA対応モニターを接続
最大90cm離れた場所のデスクトップPCまたはビデオスイッチャーに高解像度ディスプレイを接続
仕様●コネクタA:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタB:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●フェライト数:1●対応規格:UL2919●動作温度:0℃〜60℃●保存温度:-20℃〜80℃●湿度:0〜80% RH●インピーダンス:75オーム●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル外径:9mm●製品長さ:91.4cm●製品幅:3.2cm●製品高さ:1.5cm●製品質量:180g●コネクタの幅:34mm 寸法(mm)コネクタ最大:34 ブラック 規格UL2919・CMG(汎用) ケーブル長(m)0.91 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20〜80 インピーダンス75Ω プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)ポリ塩化ビニル ケーブル径(Φmm)9 フェライトコア ケーブルサイズ(AWG)28 導体数14 変換タイプオス-オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
注意
本製品のコネクタには9番ピンがついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする