VGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103956 品番MXT101MMHQ25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル
高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル
75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現
高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き

用途
この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。
仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃〜60℃●保存温度:-20℃〜80℃●湿度:0%〜80% RH 寸法(mm)コネクタ最大:34 ブラック 規格UL2919・CMG(汎用) ケーブル長(m)7.6 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20〜80 インピーダンス75Ω プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)ポリ塩化ビニル ケーブル径(Φmm)9 フェライトコア ケーブルサイズ(AWG)28 導体数14 変換タイプオス-オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
注意
※コネクタは9番ピンがついていない状態になっています。
本製品のコネクタには9番ピンがついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする