TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 物品棚/収納用品
TAKAGI(高儀)の 小物収納箱(パーツケース)
TAKAGI(高儀)の パーツケース
バンパーグレードパーツケース小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15113948
品番
BGP343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
日本製
用途
小物パーツの収納に
付属品
仕切板15枚付き
材質
【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
345×53×197