OT022225LCR スタンドライト ODELIC(オーデリック) 15351658 OT022225LCR スタンドライト ODELIC(オーデリック) 15351658

スタンドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15351658 品番OT022225LCR
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 長さ(mm)282 幅(mm)215 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)406 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 消費電力(W)4.3 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 電球の種類LED 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする