EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469

 

EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469
EB-216 A/Cホルダー 星光産業 15381469

A/Cホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガンメタリック
内容量1個注文コード15381469品番EB-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。
エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。
新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。
EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。
専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。
コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。

幅(mm)95ガンメタリック高さ(mm)76質量(g)130奥行(mm)107収納径(Φmm)53~73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする