※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ EOMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質DS150 寸法RE(mm)2.0 注文コード15419269 品番EOMT060220ZER DS150
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・寸法REなど11種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。

材質DS150 用途高送り用 寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)2.5 精度M コーティングPVD:DS150 寸法W1(mm)4.3 角度θ(°)13 寸法RE(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする