※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TSB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JC5040、超硬合金:KT9 注文コード15420258 品番TSB40L JC5040
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る
材質JC5040、超硬合金:KT9 種別形番:L.H. 寸法A(mm)12 寸法B(mm)10 寸法T(mm)6.35 コーティングPVD:JC5040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする