曜日別特売
7617 半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 7617 アイトス 15463737

半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 7617

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード15463737品番7617
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

T/C鹿の子でナチュラルな着心地。
消臭テープ仕様でいつでも爽やか!

仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
サックス
サイズ
4L
種類
ベーシックシルエット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
機能
消臭
生地
鹿の子(カノコ)
名入れ
ネック(cm)
45
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする