熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
デジタル温度計SN-3200U-T(SN-3200-T-01Nセンサセット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15506674
品番
SN-3200U-T
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
SN-3200U-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃〜100℃迄精度よく測定可
精度
【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃〜+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃〜+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)
【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0〜+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0〜375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃〜+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃〜+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃〜+1200℃
【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
用途
主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品
単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)
約180(電池含む)
電源
単3型乾電池 : 2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法
専用防水コネクタ
表示分解能
(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃〜+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃〜+350℃、SK : -99.9℃〜+1250℃(使用センサによる)
入力点数
1点
機能
その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)
0〜 50
周囲湿度(%RH)
80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)
-30.0〜+100