MYST
MYSTの 自動車用収納用品
MYSTの 車用ネット
マルチポケットメッシュネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15646097
品番
5601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポケット形状で荷物を収納できる
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フックで傷が付きにくい
用途
車内の収納スペース拡大
工場での台車・カゴテナーに
アウトドアや防災に
付属品
フック4個
材質
(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP
色
黒
寸法(cm)
ネット:1050×750
コード径(Φmm)
ゴム:4
伸長率(%)
ゴムコード許容伸び率:150
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください