MYST
MYSTの 自動車用収納用品
MYSTの 車用ネット
マルチカーゴネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
フック4個
注文コード
15646106
品番
5602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フックで傷が付きにくい
用途
台車・キャリーカートの荷崩れ防止に
オートバイの荷台に
アウトドアや防災に
付属品
フック4個
材質
(ゴム・フック)PP、(本体)PP
色
黒
寸法(cm)
ネットサイズ:60×50
コード径(Φmm)
ゴムコード径:4
伸長率(%)
ゴムコード許容伸び率:150
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください