曜日別特売
TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807

 

TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807
TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807
TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807
TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807
TACT-450 アルミトランク TRUSCO 16260807

アルミトランク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)450
外寸法・奥行(mm)330
質量(kg)4.1
内容量1個注文コード16260807品番TACT-450
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。
重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×135×330内寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×314×120付属品カギ2個、クッション付トラスコ品番488-7425材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.1シルバー外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)135鍵有外寸法・奥行(mm)330有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)120有効内寸法・幅(mm)435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260816
2020-05-30
用途: 治工具保管
製造業

保護材も有り、中の治工具は安全ですが、外側がややひ弱そうなので、外ケース本体の剛性がもう少し有れば、良いかと思います。

対象商品 : 16260807
2017-12-22
用途: 装置のメンテ用
卸売・小売業

ケース内の仕切が、少し弱すぎる。強度のある素材で仕切が出来ると助かります。

対象商品 : 16260816
2019-07-23
用途: 会社の書類を配送
自動車・二輪車・自転車関連業

傷も目立ちそうになく、四隅の補強があって頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする