TACT-530 アルミトランク TRUSCO 16260816 TACT-530 アルミトランク TRUSCO 16260816 TACT-530 アルミトランク TRUSCO 16260816 TACT-530 アルミトランク TRUSCO 16260816

アルミトランク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16260816 品番TACT-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は有効内寸法・幅など3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。
重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×185×338 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×165×318 付属品カギ2個、クッション付 トラスコ品番488-7441 材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4.5 外寸法・幅(mm)525 外寸法・高さ(mm)185 鍵有 外寸法・奥行(mm)338 有効内寸法・奥行(mm)318 有効内寸法・高さ(mm)165 有効内寸法・幅(mm)505

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16260816 TACT-530 21603726 TACT-530 アルミトランク TRUSCO アルミトランク TRUSCO 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16260816
2020-05-30
用途:
治工具保管
製造業

保護材も有り、中の治工具は安全ですが、外側がややひ弱そうなので、外ケース本体の剛性がもう少し有れば、良いかと思います。

対象商品:
16260807
2017-12-22
用途:
装置のメンテ用
卸売・小売業

ケース内の仕切が、少し弱すぎる。強度のある素材で仕切が出来ると助かります。

対象商品:
16260816
2019-07-23
用途:
会社の書類を配送
自動車・二輪車・自転車関連業

傷も目立ちそうになく、四隅の補強があって頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする