SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16378242 品番MHB-382SD
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカード(1〜16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能

測定範囲10.0〜1000hpa、1001〜1100hpa、7.5〜825.0mmHg、0.29〜32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約260 電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売) 測定項目温度・湿度・気圧 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg 測定対象温度・湿度・気圧 データ出力SDカード/USB出力 湿度測定範囲(%)10〜90 インターフェースSDカード 使用環境温度0〜50℃ 湿度10〜85%RH 電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池) 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 測定温度範囲(℃)0〜50 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1〜16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16378242
2022-10-17
用途:
室内環境測定
教育・研究機関

表示が見やすく,コンパクトで使い易いと思います.湿度の精度については比較できないので,表示の値を信用することにしています.

対象商品:
16378242
2021-04-14
用途:
寸法測定室の測定環境監視
製造業

設置した場所の温湿度値測定データが自動で保管され、取り出せるのでデータの管理が容易になり助かってます。

対象商品:
16378242
2016-12-17
用途:
作業現場の温度・湿度の記録

作業現場の温度・湿度を記録に使っていますが十分な性能かと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする