※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG1800W-M 作業服 MG1800W 重松製作所 16414186 MG1800W-M 作業服 MG1800W 重松製作所 16414186 MG1800W-M 作業服 MG1800W 重松製作所 16414186 MG1800W-M 作業服 MG1800W 重松製作所 16414186

作業服 MG1800W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10着) 注文コード 16414186 品番 MG1800W-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種別つなぎ 規格EN規格 機能静電気防護、粉じん対策 トラスコ品番479-7663 質量(kg)2 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする