※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRP357 ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業 16454567 NRP357 ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業 16454567 NRP357 ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業 16454567 NRP357 ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業 16454567

ネスティングラック ネスラックーP(R)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16454567 品番 NRP357
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

レッド 用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 トラスコ品番457-3447 材質スチール 質量(kg)47 高さ(mm)1570 奥行(mm)1200 間口(mm)1350 表面処理強制焼き付け塗装 支柱(mm)50×50 最大積載段数天地3 耐荷重(t)1 適合寸法(mm)【パレット】1100×1100 均等積載量(kg/段)1000 積載段数(段)2(天地3) 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
注意
※物流費の変動により、商品の販売価格より配送費が高くなることがあります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
北海道地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする