運搬台車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 16456143
2018-03-17
用途: ストーブの薪を運んだりブロックの移動など、屋外で使用。
その他業種
安価なキャスター式ではなく、自動車と同様の本格的アッカーマン・シャントー式ステアリングシステムと駆動輪にデフを使用しているので、重量物を載せての屋外で多少の凸凹がある地面でも動作が非常にスムースです。最高速度が4.5km/hではなく8km/hくらいあると、もっと能率的だが、そうすると、高価なリチウムイオンバッテリでないと無理か? 歳をとって体力の落ちた当方は重い薪を高い棚に持ち上げるために、荷台を外して足踏み油圧式リフトテーブルを取り付けて使用しているので非常にラクチンです。まだ5日しか使用していないが、耐久力などは、これから検証します。(by 隠居絵師)
3人が参考にしています