リモコン付きマルチセルフィスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16488888 品番 HRN-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。

材質PP・スチール・EVA ブラック 質量(g)115(電池込み) 電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属) 対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6〜8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63 周波数(GHz)2.4 Bluetoothversion5.2/通信距離10m 対応プロファイルHID
注意
※付属電池は動作確認用テスト電池です。ご購入時に電池が切れている場合は新しい電池に交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする