HI 93530N ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) デジタル ハンディタイプ 16505335

ポータブル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505335 品番HI 93530N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

高精度に測定値ホールド機能
ワンハンドで測定操作ができる測定値ホールド機能付の日常防水型ポータブル電子温度計です。センサーは別売りなので用途に応じて HI 766型シリーズより最適の物を選べます。 Calボタン、液晶バックライト機能が付属

測定範囲(℃)-200.0〜1371 精度(℃)0.5℃(-100.0〜999.9℃)、±1℃(それ以外) セット内容本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース 質量(g)235 電源単三アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×80×36 電源自動OFF60分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10〜50 検出単位0.2℃(-200.0〜-150.0℃)、0.1℃(-149.9〜999.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 防水仕様日常防水 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする