※使用例

壁掛け式温度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16509088 品番HI 146-00
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式

測定範囲(℃)-50.0〜150.0 用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。 セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)150 電源単三アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ) センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20〜90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする