データダウンロードにソフトウェア不要
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7
MKT*8表示のPDFレポート
記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。
*2 ポリエチレンテレフタレート
*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質
*4 NIST:米国国立標準技術研究所
*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。
*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。
*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。
*8 MKT:Mean Kinetic Temperature
*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間