DENSAN(デンサン/ジェフコム)
RCA変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
16632954
品番
LRCA-JFJ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
10
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
結合方式
ねじ
変換内容
RCAジャック⇔Fジャック
耐電圧(V/min)
AC1500
嵌合部形状
ジャック・ジャック