曜日別特売
MGPL20-400Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPL20-4 SMC 16688927

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
16688927
品番
MGPL20-400Z-A93Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,500

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16688927MGPL20-400Z-A93Z16657314MGPL20-400Z-A93ZMGPL20-400Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC 16657314ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPL20-400Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPL20-4 1個 SMC 【通販モノタロウ】