<冷蔵>DOLCEBERE ベルガモットディライト 17度 100ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16703578 品番30219
参考基準価格(税別)¥1,654 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Dolcebereとは Dolce(お菓子)とBere(飲む)を合わせた造語で、飲むお菓子という意味のリキュールです。
ベルガモットディライトは、イタリア・ソレントの伝統的なケーキ「レモンディライト」をアレンジしたデザートです。
レモンよりも稀少な香り高いベルガモットをリキュールで再現。クリーミーでリッチな味わいが口の中に広がります。
アイスにかけたり、ミルクと合わせたカクテルに。

容量(mL)17度/100 外寸(mm)35×35×250 保存方法開封後は冷蔵庫で保存してください/開栓後は2ヶ月を目安にお召し上がりください 原材料ミルククリーム、砂糖、水、エチルアルコール、乳たんぱく質※原材料1%以上のものを記載 アレルギー乳・卵・オレンジ(特定原材料とそれに準ずるもの)
注意
※アルコールを含んでいます。20歳未満の方は飲用出来ません。
※開封後は2ヶ月以内を目途に、お召し上がりください。
※クール便対象商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする