曜日別特売
350 ハードケース アイリスオーヤマ 16713323

350 ハードケース アイリスオーヤマ 16713323
350 ハードケース アイリスオーヤマ 16713323

ハードケース

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)190
内容量1個注文コード16713323品番350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
ハンドツール・パーツの収納に最適

用途ハンドツール・パーツの収納に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×190×140内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×145×105トラスコ品番437-8628ブラック材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)738タイプ中皿ありサイズ(cm)幅約35×奥行約19×高さ約14耐荷重(kg)約20外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)140特性ハンドツール・パーツの収納に最適!持ち運ぶことができるインナートレー付きです。環境に配慮した再生原料を使用しています。内寸(cm)幅約31.5×奥行約14.5×高さ約10.5外寸法・奥行(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 電工用工具箱として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

電工専用工具箱として,半田ごて,ペンチ,ニッパ,フラックスなどを入れています。持ち運びに便利です。

2025-03-17
用途: 工具入れ
製造業

同メーカーの少し大きめの工具箱を使っていたが、不要な工具関係を整理し工具箱のサイズを見直した。サイズ感、使い勝手、値段含め良い感じ。

対象商品 : 16713323
2025-06-06
用途: 社内の工具入れ
サービス業

数回の開閉でバックルが外れてしまったのは残念です
やっぱりR社かM社にした方が良かったと後悔してます
が気をつけながら大事に使って行きます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16713323
2023-09-18
用途: 車載電動ウインチのスイッチボックスに使用

軽トラックの荷台ウインチのリレー&リモコンスイッチボックスに使用。対雨性あり丈夫なので重宝しています。

対象商品 : 16713366
2022-12-19
用途: クルマの出張修理用

レンチ、スパナ、ラチェットセット等を入れてます。 樹脂製なので、車内に同載するモノに傷つけたりしないので、大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 16713323
2021-08-24
用途: 工具箱として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドライバー、ペンチ、家具の締め付け金具、ねじ類の保管に使用。
収納スペースも十分確保され、2段になっているほか小分けに分割されていて便利。

1が参考にしています
対象商品 : 16713323
2020-12-21
用途: トラクターの車載工具入れ
農・林・水産業

トラクターの車載工具を入れるのに購入、トラクターのフェンダーにビス止めして使用、結構丈夫でいい感じです。後は紫外線等でどれくらい劣化するのか、長持ちすることを期待します。

対象商品 : 16713357
2020-10-09
用途: 計器用変圧器の収納箱
サービス業

制御盤内に計器用変圧器を設置するスペースがなかったので、本製品に入れ床面に直置きするのに利用しました。
ジャストな大きさ、価格、取扱いやすい点が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする