自動生クリームホイッパー 生クリッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16713360 品番41341
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボタン一つで「誰でも」「手軽に」自動で泡立て完了。
USB-C充電式で持ち運びができるので、オフィスやアウトドアなどお好きな場所でお楽しみいただくことができます。
本体、中蓋、ウィスク、コンテナの4部品で中蓋は食洗機可能なのでお手入れも便利。
各パーツはシンプルで洗いやすい構造になっています。
生クリームを彷彿とさせるスタイリッシュなデザインで、円筒型のパッケージはギフトにもぴったりです。
1:カップの目盛りまで冷えた生クリームを入れる(約100mL)
2:本体上部のボタンを押して自動モードを選択。長押しするだけで自動ホイップクリームが完成。

材質本体:ABS樹脂 中蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)87×87×H196 容量(mL)カップ:満水容量 420 質量(g)388 耐熱温度(℃)中蓋:100/アダプター:
注意
※使用するクリームの種類や温度によって泡立ち具合は異なります。
※脂肪分率30%以上のものを4〜8℃に冷やして使用することをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする