アイリスオーヤマ
マイキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16713418
品番
33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドツール・小物・パーツの収納に適しています。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いているので、収納力に優れています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×190×150
質量(kg)
0.882
色
クリア/ブラック
材質(本体)
PP
質量(g)
882
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
190