曜日別特売
44979 レンジグリル レクタングル cotta 16742857

44979 レンジグリル レクタングル cotta 16742857
44979 レンジグリル レクタングル cotta 16742857
44979 レンジグリル レクタングル cotta 16742857

レンジグリル レクタングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16742857品番44979
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電子レンジでチンするだけで、おいしそうな焼き目が付くレンジグリル。肉や魚を並べやすい、レクタングルタイプです。
グリルやフライパンを使うような料理も、簡単かつ時短で完成!肉、魚などの食材を入れてレンジで温めるだけ。
内面のふっ素樹脂加工により少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
炒める、茹でる、焼く、煮る、蒸す、炊くの6役が1台で叶います。
ふたをしてから電子レンジで調理なので、食材の飛び散りやレンジ庫内の汚れを気にせず扱えます。
毎日の料理が楽しくなる、60レシピのリーフレット付きです。

材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム寸法(mm)285×177×H98質量(g)495容量(L)0.8(実容量)、1.2(満水時)レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする