曜日別特売

コックコート 白/黒 七分袖 S (男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16763410
品番
54590
参考基準価格(税別)¥7,117販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

袖の内側に異物混入防止ネット付

仕様
ペン差し付
材質
制電交織タッサー
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
特性
耐久防汚加工(lipguard)済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする