曜日別特売

調理コート(七分袖・白/黒)M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16776378
品番
57248
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

袖の内側にネット付き、衣類内部からのチリ、体毛などの異物の落下を防ぎます
耐久防汚加工

材質
制電交織タッサー(ポリエステル85%、綿15%)
白/黒
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする