曜日別特売

コックコート 6-907(黒/グレー) M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779011
品番
58891
参考基準価格(税別)¥7,117販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

胸ポケット付・ペンさし付

材質
ツイル ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする